FAG NJ324-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 120x260x55

Artikelnummer: Z00230874
EAN: 4012801385503
Herstellernummer: 0192291940030
FAG NJ324-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 120x260x55
Inkl. Steuern: 976,76 € VE 1 Stück Netto 820,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ324-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 120x260x55.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ324
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 55
Außendurchmesser (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen