FAG NJ328-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 140x300x62

Artikelnummer: Z00230879
EAN: 4012801385732
Herstellernummer: 0167367290030
FAG NJ328-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 140x300x62
Inkl. Steuern: 1.510,17 € VE 1 Stück Netto 1.269,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ328-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 140x300x62.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ328
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 62
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen