FAG NJ332-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 160x340x68

Artikelnummer: Z00230881
EAN: 4012801334310
Herstellernummer: 0190079060000
FAG
FAG NJ332-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 160x340x68
Inkl. Steuern: 2.311,81 € VE 1 Stück Netto 1.942,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ332-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 160x340x68.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ332
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 68
Außendurchmesser (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen