FAG NN3017-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 85x130x34

Artikelnummer: Z00230899
EAN: 4012801231596
Herstellernummer: 0192309820000
FAG
FAG NN3017-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 85x130x34
Inkl. Steuern: 395,18 € VE 1 Stück Netto 332,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NN3017-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 85x130x34.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3017
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen