FAG NN3019-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 95x145x37

Artikelnummer: Z00230901
EAN: 4012801017275
Herstellernummer: 0192310830000
FAG NN3019-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 95x145x37
Inkl. Steuern: 516,06 € VE 1 Stück Netto 433,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NN3019-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 95x145x37.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3019
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 37
Außendurchmesser (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen