FAG NN3022-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 110x170x45

Artikelnummer: Z00230904
EAN: 4012801231626
Herstellernummer: 0190045910000
FAG
FAG NN3022-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 110x170x45
Inkl. Steuern: 622,04 € VE 1 Stück Netto 522,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NN3022-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 110x170x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3022
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen