FAG NN3040-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 200x310x82

Artikelnummer: Z00230913
EAN: 4012801336345
Herstellernummer: 0192315470000
FAG
FAG NN3040-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 200x310x82
Inkl. Steuern: 3.260,20 € VE 1 Stück Netto 2.739,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NN3040-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager hochgenau, 200x310x82.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3040
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 82
Außendurchmesser (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen