FAG NNU4920-S-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 100x140x40

Artikelnummer: Z00230915
EAN: 4012801231909
Herstellernummer: 0192327300000
FAG
FAG NNU4920-S-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 100x140x40
Inkl. Steuern: 553,59 € VE 1 Stück Netto 465,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NNU4920-S-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 100x140x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4920
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen