FAG NNU4921-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 105x145x40

Artikelnummer: Z00230916
EAN: 4012801580427
Herstellernummer: 0192328100000
FAG
FAG NNU4921-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 105x145x40
Inkl. Steuern: 572,75 € VE 1 Stück Netto 481,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NNU4921-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 105x145x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4921
Bohrung (mm) 105
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen