FAG NNU4924-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 120x165x45

Artikelnummer: Z00230920
EAN: 4012801017312
Herstellernummer: 0192329180000
FAG NNU4924-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 120x165x45
Inkl. Steuern: 652,04 € VE 1 Stück Netto 547,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NNU4924-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 120x165x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4924
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen