FAG NNU4928-S-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 140x190x50

Artikelnummer: Z00230925
EAN: 4012801580571
Herstellernummer: 0192329930000
FAG NNU4928-S-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 140x190x50
Inkl. Steuern: 904,17 € VE 1 Stück Netto 759,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NNU4928-S-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 140x190x50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4928
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 50
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen