FAG NNU4934-S-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 170x230x60

Artikelnummer: Z00230931
EAN: 4012801580755
Herstellernummer: 0192331750000
FAG NNU4934-S-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 170x230x60
Inkl. Steuern: 1.551,99 € VE 1 Stück Netto 1.304,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NNU4934-S-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 170x230x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4934
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen