FAG NNU4940-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 200x280x80

Artikelnummer: Z00230936
EAN: 4012801232074
Herstellernummer: 0192333960000
FAG NNU4940-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 200x280x80
Inkl. Steuern: 2.989,79 € VE 1 Stück Netto 2.512,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NNU4940-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 200x280x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4940
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen