FAG NNU4944-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 220x300x80

Artikelnummer: Z00230938
EAN: 4012801017374
Herstellernummer: 0192334340000
FAG NNU4944-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 220x300x80
Inkl. Steuern: 3.416,14 € VE 1 Stück Netto 2.870,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NNU4944-S-K-M-SP Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 220x300x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4944
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen