FAG NU1010-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x16x80

Artikelnummer: Z00230945
EAN: 4012801179041
Herstellernummer: 0167370670030
FAG NU1010-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x16x80
Inkl. Steuern: 86,43 € VE 1 Stück Netto 72,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU1010-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x16x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU1010
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen