FAG NU1016-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x125x22

Artikelnummer: Z00230953
EAN: 4012801391696
Herstellernummer: 0167371800030
FAG
FAG NU1016-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x125x22
Inkl. Steuern: 153,25 € VE 1 Stück Netto 128,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU1016-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x125x22.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU1016
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen