FAG NU1024-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 120x180x28

Artikelnummer: Z00230965
EAN: 4012801392044
Herstellernummer: 0192354610030
FAG NU1024-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 120x180x28
Inkl. Steuern: 288,38 € VE 1 Stück Netto 242,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU1024-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 120x180x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU1024
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen