FAG NU1030-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 150x225x35

Artikelnummer: Z00230973
EAN: 4012801392150
Herstellernummer: 0167373000030
FAG NU1030-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 150x225x35
Inkl. Steuern: 501,04 € VE 1 Stück Netto 421,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU1030-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 150x225x35.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU1030
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 35
Außendurchmesser (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen