FAG NU1036-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 180x280x46

Artikelnummer: Z00230983
EAN: 4012801392327
Herstellernummer: 0167373420030
FAG NU1036-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 180x280x46
Inkl. Steuern: 817,24 € VE 1 Stück Netto 686,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU1036-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 180x280x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU1036
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen