FAG NU1052-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 260x400x65

Artikelnummer: Z00230996
EAN: 4012801232791
Herstellernummer: 0167374580030
FAG NU1052-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 260x400x65
Inkl. Steuern: 2.357,58 € VE 1 Stück Netto 1.981,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU1052-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 260x400x65.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU1052
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 65
Außendurchmesser (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen