FAG NU205-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x15

Artikelnummer: Z00231005
EAN: 4012801589628
Herstellernummer: 0192381500030
FAG NU205-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x15
Inkl. Steuern: 57,54 € VE 1 Stück Netto 48,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU205-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU205
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen