FAG NU209-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 45x85x19

Artikelnummer: Z00231025
EAN: 4026677093103
Herstellernummer: 0192387970000
FAG NU209-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 45x85x19
Inkl. Steuern: 80,30 € VE 1 Stück Netto 67,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU209-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 45x85x19.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU209
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen