FAG NU211-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x21

Artikelnummer: Z00231031
EAN: 4012801179317
Herstellernummer: 0167378140030
FAG
FAG NU211-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x21
Inkl. Steuern: 56,73 € VE 1 Stück Netto 47,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU211-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x21.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen