FAG NU213-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 65x120x23

Artikelnummer: Z00231037
EAN: 4012801179362
Herstellernummer: 0167378490000
FAG NU213-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 65x120x23
Inkl. Steuern: 160,59 € VE 1 Stück Netto 134,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU213-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 65x120x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU213
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen