FAG NU217-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x28

Artikelnummer: Z00231055
EAN: 4012801023771
Herstellernummer: 0167380040030
FAG NU217-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x28
Inkl. Steuern: 112,65 € VE 1 Stück Netto 94,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU217-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU217
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen