FAG NU219-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x32

Artikelnummer: Z00231060
EAN: 4012801233378
Herstellernummer: 0167380800000
FAG
FAG NU219-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x32
Inkl. Steuern: 154,62 € VE 1 Stück Netto 129,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU219-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x32.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU219
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 32
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen