FAG NU220-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x34

Artikelnummer: Z00231062
EAN: 4012801233491
Herstellernummer: 0167382330000
FAG
FAG NU220-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x34
Inkl. Steuern: 316,46 € VE 1 Stück Netto 265,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU220-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x34.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU220
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen