FAG NU2208-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 40x80x23

Artikelnummer: Z00231083
EAN: 4012801179492
Herstellernummer: 0167381790030
FAG NU2208-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 40x80x23
Inkl. Steuern: 85,67 € VE 1 Stück Netto 71,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU2208-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 40x80x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2208
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen