FAG NU2209-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x85x23

Artikelnummer: Z00231088
EAN: 4012801179522
Herstellernummer: 0167382250030
FAG NU2209-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x85x23
Inkl. Steuern: 54,26 € VE 1 Stück Netto 45,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2209-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x85x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2209
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen