FAG NU2212-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 60x110x28

Artikelnummer: Z00231097
EAN: 4012801179584
Herstellernummer: 0190083250030
FAG NU2212-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 60x110x28
Inkl. Steuern: 209,50 € VE 1 Stück Netto 176,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2212-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 60x110x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2212
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen