FAG NU2213-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 65x120x31

Artikelnummer: Z00231101
EAN: 4012801179621
Herstellernummer: 0190083330000
FAG NU2213-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 65x120x31
Inkl. Steuern: 219,96 € VE 1 Stück Netto 184,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2213-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 65x120x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2213
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen