FAG NU2214-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 70x125x31

Artikelnummer: Z00231105
EAN: 4012801396103
Herstellernummer: 0167383730000
FAG
FAG NU2214-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 70x125x31
Inkl. Steuern: 220,33 € VE 1 Stück Netto 185,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU2214-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 70x125x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2214
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen