FAG NU2217-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x36

Artikelnummer: Z00231118
EAN: 4012801396271
Herstellernummer: 0167384890030
FAG NU2217-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x36
Inkl. Steuern: 257,08 € VE 1 Stück Netto 216,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2217-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x36.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2217
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 36
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen