FAG NU2218-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 90x160x40

Artikelnummer: Z00231125
EAN: 4012801396387
Herstellernummer: 0167385270030
FAG NU2218-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 90x160x40
Inkl. Steuern: 168,72 € VE 1 Stück Netto 141,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2218-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 90x160x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2218
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen