FAG NU2222-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 110x200x53

Artikelnummer: Z00231140
EAN: 4012801233842
Herstellernummer: 0382635480030
FAG
FAG NU2222-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 110x200x53
Inkl. Steuern: 542,09 € VE 1 Stück Netto 455,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2222-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 110x200x53.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2222
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 53
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen