FAG NU2224-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 120x215x58

Artikelnummer: Z00231147
EAN: 4012801396820
Herstellernummer: 0167386590030
FAG
FAG NU2224-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 120x215x58
Inkl. Steuern: 392,03 € VE 1 Stück Netto 329,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2224-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 120x215x58.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2224
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 58
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen