FAG NU2226-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 130x230x64

Artikelnummer: Z00231148
EAN: 4012801233903
Herstellernummer: 0167386750000
FAG NU2226-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 130x230x64
Inkl. Steuern: 701,41 € VE 1 Stück Netto 589,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2226-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 130x230x64.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2226
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 64
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen