FAG NU2228-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 140x250x68

Artikelnummer: Z00231153
EAN: 4012801233927
Herstellernummer: 0167386910000
FAG NU2228-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 140x250x68
Inkl. Steuern: 965,22 € VE 1 Stück Netto 811,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2228-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 140x250x68.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2228
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 68
Außendurchmesser (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen