FAG NU2236-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 180x320x86

Artikelnummer: Z00231166
EAN: 4012801397148
Herstellernummer: 0192431110030
FAG NU2236-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 180x320x86
Inkl. Steuern: 1.995,89 € VE 1 Stück Netto 1.677,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2236-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 180x320x86.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2236
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 86
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen