FAG NU2244-EX-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 220x400x108

Artikelnummer: Z00231176
EAN: 4012801338677
Herstellernummer: 0167388450000
FAG NU2244-EX-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 220x400x108
Inkl. Steuern: 4.486,51 € VE 1 Stück Netto 3.770,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2244-EX-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 220x400x108.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2244
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 108
Außendurchmesser (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen