FAG NU226-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 201,2x230x40

Artikelnummer: Z00231182
EAN: 4012801234115
Herstellernummer: 0382637770030
FAG NU226-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 201,2x230x40
Inkl. Steuern: 582,23 € VE 1 Stück Netto 489,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU226-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 201,2x230x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU226
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen