FAG NU228-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 140x250x42

Artikelnummer: Z00231187
EAN: 4012801397322
Herstellernummer: 0382638150030
FAG
FAG NU228-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 140x250x42
Inkl. Steuern: 670,95 € VE 1 Stück Netto 563,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU228-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 140x250x42.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU228
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 42
Außendurchmesser (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen