FAG NU230-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 150x270x45

Artikelnummer: Z00231190
EAN: 4012801397407
Herstellernummer: 0382638400030
FAG NU230-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 150x270x45
Inkl. Steuern: 760,62 € VE 1 Stück Netto 639,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU230-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 150x270x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU230
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen