FAG NU2309-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x100x36

Artikelnummer: Z00231206
EAN: 4012801397605
Herstellernummer: 0192440290030
FAG
FAG NU2309-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x100x36
Inkl. Steuern: 149,58 € VE 1 Stück Netto 125,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2309-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x100x36.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2309
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 36
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen