FAG NU2315-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 75x160x55

Artikelnummer: Z00231234
EAN: 4012801397933
Herstellernummer: 0192445250000
FAG NU2315-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 75x160x55
Inkl. Steuern: 387,12 € VE 1 Stück Netto 325,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU2315-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 75x160x55.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2315
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 55
Außendurchmesser (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen