FAG NU2316-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 80x170x58

Artikelnummer: Z00231241
EAN: 4012801234535
Herstellernummer: 0167392560000
FAG NU2316-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 80x170x58
Inkl. Steuern: 272,15 € VE 1 Stück Netto 228,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU2316-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 80x170x58.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2316
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 58
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen