FAG NU2317-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x60

Artikelnummer: Z00231247
EAN: 4012801398152
Herstellernummer: 0167393020030
FAG NU2317-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x60
Inkl. Steuern: 321,23 € VE 1 Stück Netto 269,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2317-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2317
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen