FAG NU2318-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 90x190x64

Artikelnummer: Z00231251
EAN: 4012801234573
Herstellernummer: 0192449080000
FAG NU2318-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 90x190x64
Inkl. Steuern: 405,92 € VE 1 Stück Netto 341,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU2318-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 90x190x64.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2318
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 64
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen