FAG NU2319-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x67

Artikelnummer: Z00231255
EAN: 4012801234597
Herstellernummer: 0167393290000
FAG NU2319-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x67
Inkl. Steuern: 460,03 € VE 1 Stück Netto 386,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU2319-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x67.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2319
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 67
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen