FAG NU2320-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x73

Artikelnummer: Z00231262
EAN: 4012801398435
Herstellernummer: 0167393610000
FAG NU2320-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x73
Inkl. Steuern: 571,45 € VE 1 Stück Netto 480,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2320-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x73.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2320
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 73
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen